Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 6 W 550 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873315
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1206LU38D
EAN/GTIN:
     4003644012008
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
mit Vergrößerungslupe · Beleuchtungsstärke: 95 Lux (1m) · 600 mm langer flexibler Flexschlauch gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · 2 Linsen ermöglichen bis zur 3-fachen Vergrößerung Durchmesser 90 mm: 1,75-fach Durchmesser 20 mm: 3-fach · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
6 W
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
6000 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
120 °
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Ökodesign EVPG ENVKG - Ökodesign EVPG ENVKG:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 100,41*
€ 120,24*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 103,07*
€ 122,34*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 102,26*
€ 122,51*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 122,92*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 114,59*
€ 135,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/43
ab € 128,25*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/42
ab € 82,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.