Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core® Clear 2 mm 100 g Sn100Ni+ FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000872824
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5552942010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Lötdraht ISO-Core® Clear 2 mm 100 g Sn100Ni+ FELDER


bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmittelanteil 3,5 %
Weitere Informationen:
Marke:
FELDER
Legierung:
Sn100Ni+
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 2mm, lötzinn, felder lötzinn, Lötdrahte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,25*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,76*
4 Tage
39
1
€ 8,90*
ab € 6,743*
€ 9,763*
Lager 7051
40
1
€ 7,99*
ab € 7,05*
€ 10,20*
1
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941010
ab € 5,98*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941020
ab € 13,75*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941510
ab € 6,75*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552941520
ab € 15,74*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
5552942020
ab € 16,214*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941510
ab € 6,60*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941520
ab € 15,80*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941010
ab € 6,62*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
20941020
ab € 15,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.