| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000871388 Herst.-Nr.: 590/41 EAN/GTIN: 4260056152665 |
| |
|
| | |
| Förster-/Signierkreide Classic PRO 590 blau papiert 12 Stück / Schachtel PICA Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · papiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C · VE = 1 Schachtel à 12 Stück · Weitere technische Eigenschaften Ø: 12mm Weitere Informationen: | | Marke: | PICA | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45834* | € 0,6525* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,45834* | € 0,72834* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,47667* | € 0,75667* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,48667* | € 0,7675* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5775* | € 0,9075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|