Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster-/Signierkreide Classic PRO 590 blau papiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871388_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871388_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000871388
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     590/41
EAN/GTIN:
     4260056152665
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · papiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C · VE = 1 Schachtel à 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
120 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
papiert
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, pica signierkreide blau, fettsignierkreide, fettsignierkreide blau, Beschriftung, Kreiden, Signierkreiden
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1956
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45834*
€ 0,6525*
Lager 1498
1956
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,45834*
€ 0,72834*
1 Tag
1320
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4625*
€ 0,7325*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,47667*
€ 0,75667*
3 Tage
1872
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48667*
€ 0,7675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,72834*
€ 0,86672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62834*
€ 0,74772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59834*
€ 0,71202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54834*
€ 0,65252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51834*
€ 0,61682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45834*
€ 0,54542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,74008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
590/44
ab € 0,44*
Ähnlich
Pica
590/40
ab € 0,44*
Ähnlich
Pica
590/52
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.