| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000871346 Herst.-Nr.: 540/30-100 EAN/GTIN: 4260056152573 |
| |
|
| | |
| Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 30 cm 2H ungespitzt PICA ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine · Profi-Version · Weitere technische Eigenschaften Farbe: rot · Form: oval · Ausführung: ungespitzt Weitere Informationen: | | Marke: | PICA | Länge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 0,94* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,76* | € 0,95* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 0,95* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 8,90* | ab € 0,7955* | € 0,9955* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,95* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|