Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B Nenn-Ø 6 mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000865704
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865704
EAN/GTIN:
     4015448525516
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B Nenn-Ø 6 mm HSS drallgenutet PROMAT


HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant ·
Weitere technische Eigenschaften Nut: drallgenutet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206, Handreibahlen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,32*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,40*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 12,03*
€ 16,61*
5 Tage
72
1
€ 8,90*
ab € 12,6255*
€ 17,3455*
Lager 7051
72
1
€ 7,99*
ab € 16,46*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 11,38*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 17,74*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,44*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.