Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.6mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.6mm HSS
Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.6mm HSS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-153562
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448525516
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und VierkantWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Beschichtung: unbeschichtet· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
4,9 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 6,0mm, din 206, Handreibahlen, Reibwerkzeug, Reibahlen, 4000865704
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
121
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,10*
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,18*
1 Tag
85
1
€ 5,59*
ab € 12,08*
€ 16,38*
4 Tage
121
1
€ 8,90*
ab € 12,6355*
€ 17,0655*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,24*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 11,43*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 17,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 10,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,26*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.