Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer Type 0430 Nenn-Ø 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863490
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     43001600
EAN/GTIN:
     9002696014034
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer

Kunstbohrer Type 0430 Nenn-Ø 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 10 mm


Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,79*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,25*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 13,16*
€ 18,34*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,89*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 16,78*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 13,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,38*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 14,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,86*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 16,04*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,87*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,28*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.