| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000863490 Herst.-Nr.: 043001600 EAN/GTIN: 9002696014034 |
| |
|
| | |
| Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 16 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Marke: | FISCH-TOOLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,13* | € 17,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,96* | € 18,00* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,07* | € 18,08* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,36* | € 19,87* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,23* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|