Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 43001600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 43001600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
FISCH-TOOLS 43001600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
FISCH-TOOLS 43001600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 16 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696127
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     43001600
EAN/GTIN:
     9002696014034
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer
Kunstbohrer Type 0430 D.16mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
43001600
Werksnummer:
4000863490
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 16 mm Gesamtlänge 90 mm
Produktart:
Kunstbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,67*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,15*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 18,23*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 14,37*
€ 19,77*
1
€ 7,95*
ab € 14,23*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 13,18*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,32*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 14,11*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,87*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 16,16*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,81*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.