Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 3.1 MS35 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858789
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858789
EAN/GTIN:
     4015448667292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFN 3.1 MS35 PROMAT


zum Ab- und Einstechen ·
Weitere technische Eigenschaften a: 3,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0.2 mm/U in Stahl / 0.15 mm/U in Rostfrei / 0.2 mm/U in Guss / 0.2 mm/U in NE-Metalle / 0.12 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0.3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1.5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0.08 mm/U in Stahl / 0.08 mm/U in Rostfrei / 0.08 mm/U in Guss / 0.08 mm/U in NE-Metalle / 0.08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Stecheinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,42*
3 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 6,45*
1 Tag
133
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,16*
€ 6,55*
4 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,93*
Lager 7051
190
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,29*
€ 7,83*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,19*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.