Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 3.1 PK30 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-114175
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858786
EAN/GTIN:
     4015448667261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte

Schneideinsatz GFN 3.1 PK30 PROMAT

zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 3,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,10 mm/U in Stahl / 0,13 mm/U in Rostfrei / 0,17 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Sorte:
PK30
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,39*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 6,43*
1 Tag
56
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,22*
€ 6,55*
4 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,94*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,00*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858789
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.