Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 3.1 MS35 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000858789
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858789
EAN/GTIN:
     4015448667292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 3,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,12 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Sorte:
MS35
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,46*
4 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 6,48*
Lager 4BULW
105
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,13*
€ 6,59*
5 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,98*
6 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 7,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 5,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.