Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000857915 Herst.-Nr.: 18817 EAN/GTIN: 4005069188177 |
| |
|
| | |
| Laserentfernungsmesser LD 250 BT 0,2 - 50 m ± 2 mm IP 54 STABILA kompaktes Lasermessgerät mit integriertem Bluetooth® Smart · 4 Basis-Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung · gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern· schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel · bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich · Weitere technische Eigenschaften Batterien: 2 x Typ AAA · Schutzart: IP 54 · Laserklasse: 2 Weitere Informationen: | | Marke: | STABILA | Messgenauigkeit: | ± 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,00* | € 109,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,30* | € 110,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,53* | € 114,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,58* | € 115,91* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 122,44* | € 141,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|