Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
Logo
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)
Artikel-Nr.:
     C8317-18817
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18817
EAN/GTIN:
     4005069188177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT, Bluetooth Smart 4.0, max. Messbereich 50 m, 4 Messfunktionen (u. a. Fläche und Volumen), IP 54, inkl. Batterien (2x AAA)

Der bedienerfreundliche Laser verfügt über vier Basis-Messfunktionen und ist für Messungen bis 50 m ausgelegt. Er ist das Werkzeug Ihrer Wahl, wenn Sie häufig Messungen in Innenräumen dokumentieren müssen: Dank der integrierten Funktechnik Bluetooth® 4.0 Smart lassen sich die Messdaten ganz einfach kabellos an ein Smartphone oder einen Tablet-Computer übertragen. So können Sie noch viel produktiver arbeiten.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Genauigkeit +/-:
2 mm
Betriebsdauer (Anzahl Messungen):
5000
Batterie Typ:
AAA
Anzahl Batterien:
2 St
Bluetooth:
Bluetooth® Smart (4.0)
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Funktionen:
4
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
135 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
135 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
225 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
224 g
Gewicht Elektroschrott:
76 g
Gewicht Papier/Pappe:
102 g
Gewicht Batterie:
22 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Min. Messbereich:
0.20 m
Max. Messbereich:
50 m
Spannungsversorgung:
Batterie
Speichermöglichkeit:
Nein
Mit Datentransfer:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Mit Stativhalterung:
Nein
Schutzklasse:
IP 54
Maßeinheit:
sonstige
Länge:
5 cm
Höhe:
11.50 cm
Breite:
2.50 cm
Nettogewicht:
0.08 kg
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14751
ab € 10,25*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.