| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000853001 Herst.-Nr.: 100004 EAN/GTIN: 7317841000018 |
| |
|
| | |
| Gliedermaßstab 59-2-10 Länge 2 m Breite 15 mm mm/cm EG III Glasbirke natur HULTAFORS Schwedenmeter · aus schwedischer Glasbirke · mit verdeckter Gliederverbindung · gute Ablesbarkeit durch schwarz-rote Duplexteilung · natur lackiert · EG-Genauigkeitsklasse III · Weitere technische Eigenschaften Breite: 15mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: natur · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Marke: | HULTAFORS | Länge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,49* | € 6,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,55* | € 6,29* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,43* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|