Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab Birke 2m natur Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermassstab Birke 2m natur Hultafors
Gliedermassstab Birke 2m natur Hultafors
Artikel-Nr.:
     4012-207798
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     100004
EAN/GTIN:
     7317841000018
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holz-Gliedermaßstab aus lackiertem Glasbirkenholz

Ausführung: Mit 2,3 mm starken Gliedern und verdeckter, geölter Gliederverbindung. Die Glieder sind besonders flexibel, dabei aber hart und stabil. Gut ablesbare, schwarze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie rote Zehnerzahlen. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitklasse III.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
17 mm
Gliederanzahl:
10
Gliederstärke:
2,3 mm
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
100004
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m, gliedermaßstab, hultafors gliedermaßstab, 46670015, Bandmaße,, Glasbirkenholz, Gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermassstab, Holzgliedermaßstab, Holz-Gliedermaßstab, Hultafors, Lasermesstechnik,, Massstab, Maßstab, Wasserwaagen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,39*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 5,85*
Lager 4012
113
1
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 5,87*
5 Tage
96
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 5,94*
5 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.