Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassst. Birke 2m natur Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermassst. Birke 2m natur Hultafors
Gliedermassst. Birke 2m natur Hultafors
Gliedermassst. Birke 2m natur Hultafors
Gliedermassst. Birke 2m natur Hultafors
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7317841000018
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480205
EAN/GTIN:
     7317841000018
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
aus Glasbirkenholz
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
17 mm
Glieder:
10
Gliederstärke:
2,3 mm
Gliederzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m, gliedermaßstab, hultafors gliedermaßstab, Bandmaße, Gliedermaßstäbe, Lasermesstechnik, Wasserwaagen, aus, Glasbirkenholz, Holz-Gliedermaßstab
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,48*
1 Tag
216
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,19*
2 Tage
216
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,22*
Lager 7
184
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,29*
4 Tage
213
1
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.