| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851184 Herst.-Nr.: HT4310 EAN/GTIN: 7290005391026 |
| |
|
| | |
| Magnetmessstativ Aktionsradius 272 mm Gesamthöhe 327 mm Haftkraft 800 N HOLD TEC mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung am Magnetfuß · besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme Ø 8 mm · Weitere technische Eigenschaften Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 60mm · Magnetfußbreite: 50mm Weitere Informationen: | | Marke: | HOLD TEC | Aktionsradius: | 272 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ ibt, magnet messstativ, Magnetmessstative |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,05* | € 151,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 131,22* | € 151,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 131,95* | € 151,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,69* | € 152,39* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 148,19* | € 169,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|