| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851184 Herst.-Nr.: HT4310 EAN/GTIN: 7290005391026 |
| |
|
| | |
| mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung am Magnetfuß · besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme Ø 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußtiefe: 60mm· Magnetfußbreite: 50mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 272 mm | Gesamthöhe: | 327 mm | Haftkraft: | 800 N | Marke: | HOLD TEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ ibt, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 130,71* | € 152,22* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,35* | € 152,24* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 130,78* | € 152,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,14* | € 153,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 135,04* | € 162,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|