Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-Ø 8 mm Außen-Ø 40 mm Einspannlänge 71 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000834222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834222
EAN/GTIN:
     4015448757528
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-Ø 8 mm Außen-Ø 40 mm Einspannlänge 71 mm PROMAT


gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 ·
Weitere technische Eigenschaften d: 40mm · L: 71mm · d1: 8mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Einspannlänge:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen und -hülsen, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 27,39*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,27*
€ 27,52*
4 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 21,45675*
€ 28,74675*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,60*
€ 29,07*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 25,26*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834223
ab € 19,45*
Ähnlich
PROMAT
4000834224
ab € 19,42*
Ähnlich
PROMAT
4000834221
ab € 19,54*
Ähnlich
PROMAT
4000834215
ab € 18,25*
Ähnlich
PROMAT
4000834225
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000834216
ab € 18,25*
Ähnlich
PROMAT
4000834226
ab € 19,48*
Ähnlich
PROMAT
4000834217
ab € 18,32*
Ähnlich
PROMAT
4000834227
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.