Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.6mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834221
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834221
EAN/GTIN:
     4015448757511
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.6mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 71mm · d1: 6mm
Weitere Informationen:
Form:
1
Einspannlänge:
71 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
6 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834223
ab € 19,52*
Ähnlich
PROMAT
4000834224
ab € 19,44*
Ähnlich
PROMAT
4000834222
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000834215
ab € 18,19*
Ähnlich
PROMAT
4000834225
ab € 19,56*
Ähnlich
PROMAT
4000834216
ab € 18,22*
Ähnlich
PROMAT
4000834226
ab € 19,50*
Ähnlich
PROMAT
4000834217
ab € 18,17*
Ähnlich
PROMAT
4000834227
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.