Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.8mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000834222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834222
EAN/GTIN:
     4015448757528
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.8mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x50x50 MM
Gewicht:
0,73 kg
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
Form 1
Hauptmerkmal:
Bohrungs-Ø 8 mm
Ausführung:
Außen-Ø 40 mm Einspannlänge 71 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,15*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 27,36*
4 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 21,45*
€ 28,55*
Lager 8760
7
1
€ 7,99*
ab € 21,59*
€ 28,89*
7 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834223
ab € 20,29*
Ähnlich
PROMAT
4000834224
ab € 20,32*
Ähnlich
PROMAT
4000834221
ab € 20,30*
Ähnlich
PROMAT
4000834215
ab € 19,08*
Ähnlich
PROMAT
4000834225
ab € 20,24*
Ähnlich
PROMAT
4000834216
ab € 19,05*
Ähnlich
PROMAT
4000834226
ab € 20,39*
Ähnlich
PROMAT
4000834217
ab € 19,12*
Ähnlich
PROMAT
4000834227
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.