Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.8mm AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.8mm AD
Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.8mm AD
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1188690
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448757528
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2Weitere technische Eigenschaften:· d: 40mm· L: 71mm· d1: 8mm
Weitere Informationen:
Form:
1
Einspannlänge:
71 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
8 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme, 4000834222
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 26,79*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 26,98*
5 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 21,67*
€ 28,54*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,82*
€ 29,12*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 22,58*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834223
ab € 19,43*
Ähnlich
PROMAT
4000834224
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000834221
ab € 19,32*
Ähnlich
PROMAT
4000834215
ab € 18,19*
Ähnlich
PROMAT
4000834225
ab € 19,35*
Ähnlich
PROMAT
4000834216
ab € 18,15*
Ähnlich
PROMAT
4000834226
ab € 19,49*
Ähnlich
PROMAT
4000834217
ab € 18,16*
Ähnlich
PROMAT
4000834227
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.