| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000827803 Herst.-Nr.: 1294 EAN/GTIN: 4010995012946 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher 362 Größe T 27 Klingenlänge 115 mm Mehrkomponentengriff Rundklinge WIHA mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Weitere technische Eigenschaften Klingenlänge: 115mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Gesamtlänge: 233mm Weitere Informationen: | | Größe: | T 27 | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 8,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,60* | € 8,13* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 5,72* | € 8,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,87* | € 8,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,44* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|