Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 362 Gr.T 27 Klingen-L.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 362 Gr.T 27 Klingen-L.11
Schraubendreher 362 Gr.T 27 Klingen-L.11
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-604874
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1294
EAN/GTIN:
     4010995012946
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 27
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
233 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 27, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher, Schraubenzieher, 4000827803
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 8,11*
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 8,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,72*
€ 8,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,61*
16 Tage
7
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
01290
ab € 3,24*
Ähnlich
Wiha
01291
ab € 3,23*
Ähnlich
Wiha
01292
ab € 3,43*
Ähnlich
Wiha
01293
ab € 3,69*
Ähnlich
Wiha
01295
ab € 4,06*
Ähnlich
Wiha
01286
ab € 2,92*
Ähnlich
Wiha
01287
ab € 2,93*
Ähnlich
Wiha
01288
ab € 2,93*
Ähnlich
Wiha
01289
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.