Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E 1/2 " E 10 38 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000820861
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72130
EAN/GTIN:
     4050623703297
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 720 E 1/2 " E 10 38 mm ASW


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut
Abtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 25mm · passender Sicherungsring Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Größe:
E 10
Marke:
ASW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,09*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 6,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,31*
€ 6,17*
Lager 7051
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,31*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072131
ab € 4,21*
Ähnlich
ASW
1000072132
ab € 3,33*
Ähnlich
ASW
1000072133
ab € 3,33*
Ähnlich
ASW
1000072404
ab € 5,30*
Ähnlich
ASW
1000072405
ab € 5,29*
Ähnlich
ASW
1000172403
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
1000072406
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072407
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072408
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.