| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000820861 Herst.-Nr.: 072130 EAN/GTIN: 4050623703297 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und RingnutAbtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-SchlagschraubernWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonderstahl· passender Sicherungsstift Ø x L: 3 x 20mm· passender Sicherungsring Ø: 21mm Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 ? | Antrieb mm: | 12,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, kraftschraubereinsatz torx außen, kraftschraubereinsatz 1/2", 6-Kt., Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,05* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 6,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,34* | € 6,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,34* | € 6,16* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,52* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 90,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|