| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818326 Herst.-Nr.: 14 12 050 66 EAN/GTIN: 4054773030883 |
| |
|
| | |
| Klebeband Aufdruck ohne Breite 50 mm Länge 66 m rot / weiß MULTICOLL Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polyethylen-Verbundfolie (PEw) · 50 mm breit · selbstklebend · umweltfreundlich · à 66 m auf der Rolle · Weitere technische Eigenschaften Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,52* | € 3,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,52* | € 3,59* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,99* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04531* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|