Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Aufdruck o.B.50mm L.66m rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818326_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818326_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818326
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     14 12 050 66
EAN/GTIN:
     4054773030883
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PP-Klebeband
Polypropylen-FolieWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Farbe:
rot / weiß
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Marke:
MULTICOLL
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 2,41*
€ 3,44*
1 Tag
90
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,51*
Lager 1498
90
1
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 3,56*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,56*
3 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 2,52*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
14 11 050 66
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.