| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818016 Herst.-Nr.: TTGO42 EAN/GTIN: 7298480000198 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla 42 l gelb POLET hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb · Weitere technische Eigenschaften Höhe: 33cm · Innen-Ø: 45 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42 l | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 15,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,33* | € 15,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,11* | € 15,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,32* | € 16,31* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,04* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|