| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818016 Herst.-Nr.: TTGO42 EAN/GTIN: 0729848000019 |
| |
|
| | |
| hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelbWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 33cm· Innen-Ø: 45 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42 l | Farbe: | gelb | Marke: | POLET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 15,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,32* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,09* | € 16,03* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,08* | € 16,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,20* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|