Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polet Universal Tragebehälter 42 L - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polet Universal Tragebehälter 42 L - gelb
Polet Universal Tragebehälter 42 L - gelb
Polet Universal Tragebehälter 42 L - gelb
Polet Universal Tragebehälter 42 L - gelb
Artikel-Nr.:
     5417S-p876821
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     0729848000019
EAN/GTIN:
     0729848000019
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer gelb
Flexibler Universalbehälter "Tubtrugs" Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter, flexibles Polyethylen, frostbeständig, UV-beständig.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Polet
Tragkraft:
250
Höhe:
33
Farbe:
gelb
Durchmesser:
45
Gewicht:
1,1
Größe:
42 l
Inhalt:
42 l
Weitere Suchbegriffe: baueimer, rundbehälter pe, Gartenbedarf, "Tubtrugs", Universalbehälter, Garten, Landschaft, Flexibler
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 16,00*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 16,03*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 11,08*
€ 16,08*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 11,20*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTGO26
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.