Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrollerset Vestan B.250mm Florhöhe 20mm Kern-D.43mm 6mm m.Abstreifgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817482
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4000817482
EAN/GTIN:
     4250560500984
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller

Farbrollerset Vestan Breite 250 mm Florhöhe 20 mm Kern-Ø 43 mm 6 mm mit Abstreifgitter


Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Bügel · nicht wechselbar ·
Weitere technische Eigenschaften Kern-Ø: 43mm · Zubehör: mit Abstreifgitter · Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Florhöhe:
20 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1009
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 3,14*
5 Tage
1346
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,15*
3 Tage
1346
1
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,21*
Lager 7051
1326
1
€ 7,99*
ab € 2,46*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
703600
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.