Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter L.280mm B.105mm K.120 f.Handschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816312
EAN/GTIN:
     4054773025001
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k120
schleifgitter

Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 120 passend für Handschleifer PROMAT


passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: Pack à 5 Stück · passend für: Handschleifer
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Länge:
280 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,73*
2 Tage
84
10
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,24*
€ 1,74*
6 Tage
120
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,04*
4 Tage
120
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
Lager 7051
120
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,78*
€ 2,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1677
ab € 1,23*
Ähnlich
k.A.
1676
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.