Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter L.280mm B.105mm K.120 f.Handschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1678
EAN/GTIN:
     4054773025001
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k120
schleifgitter
passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: Pack à 5 Stück · passend für: Handschleifer
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
105 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,02*
6 Tage
120
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,13*
4 Tage
120
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,26*
6 Tage
120
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,32*
Lager 4BULW
84
10
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1677
ab € 1,49*
Ähnlich
k.A.
1676
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.