Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 120 passend für Handsc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROMAT Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 120 passend für Handsc
PROMAT Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 120 passend für Handsc
PROMAT Schleifgitter Länge 280 mm Breite 105 mm Körnung 120 passend für Handsc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092293
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816312
EAN/GTIN:
     4054773025001
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k120
schleifgitter
Schleifgitter L.280mm B.105mm K.120 f.Handschleifer passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: Pack à 5 Stück · passend für: Handschleifer
Weitere Informationen:
eClassID:
21011390
HerstellerNr:
4000816312
Werksnummer:
4000816312
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 280 mm Breite 105 mm
Produktart:
Schleifgitter
Ausfuehrung:
passend für Handschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,02*
Lager 1955
120
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,13*
3 Tage
120
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,26*
6 Tage
120
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 2,32*
1 Tag
120
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,78*
€ 2,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1677
ab € 1,49*
Ähnlich
k.A.
1676
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.