Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 59,5 x 34,5 mm Esche LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815844
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     32,115, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321154
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 900 mm 59,5 x 34,5 mm Esche LÖFFERT


DIN 5112 · Esche · mit ovalem Ansatz ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 59,5 x 34,5mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
12000 - 15000 g
Marke:
LÖFFERT
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammerstiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 5,53*
2 Tage
54
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,73*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,84*
2 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,85*
Lager 7051
56
1
€ 7,99*
ab € 5,22*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111, 11357101
ab € 3,36*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 4,30*
Ähnlich
Talen Tools
32,112, 11357101
ab € 3,55*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 5,14*
Ähnlich
Talen Tools
32,113, 11357101
ab € 3,70*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,15*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 7,58*
Ähnlich
Talen Tools
32,114, 11357101
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.