Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.900mm 59,5x34,5mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815840_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815840_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815844
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     32,115, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321154
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Esche · mit ovalem AnsatzWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 59,5 x 34,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
für Hammer:
12000 - 15000 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 3,89*
€ 5,63*
1 Tag
53
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,76*
Lager 1498
53
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,94*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,94*
4 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 4,2543*
€ 6,1443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111, 11357101
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 4,30*
Ähnlich
Talen Tools
32,112, 11357101
ab € 3,54*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 5,14*
Ähnlich
Talen Tools
32,113, 11357101
ab € 3,68*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,08*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 7,50*
Ähnlich
Talen Tools
32,114, 11357101
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.