Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Länge 800 mm 47,5 x 27,5 mm Esche LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815842
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     32,113, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321130
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel Länge 800 mm 47,5 x 27,5 mm Esche LÖFFERT


DIN 5112 · Esche · mit ovalem Ansatz ·
Weitere technische Eigenschaften Stielauge: 47,5 x 27,5mm · Norm: DIN 5112
Weitere Informationen:
für Hammer:
5000 - 6000 g
Marke:
LÖFFERT
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammerstiele
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
15
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,45*
1 Tag
169
1
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 5,54*
2 Tage
512
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,69*
3 Tage
351
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,72*
Lager 7051
467
1
€ 7,99*
ab € 5,00*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111, 11357101
ab € 3,48*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 5,29*
Ähnlich
Talen Tools
32,112, 11357101
ab € 3,64*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,19*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,59*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,26*
Ähnlich
Talen Tools
32,114, 11357101
ab € 4,14*
Ähnlich
Talen Tools
32,115, 11357101
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.