Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.800mm 47,5x27,5mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815840_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000815840_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815842
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     32,113, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162321130
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Esche · mit ovalem AnsatzWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 47,5 x 27,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
für Hammer:
5000 - 6000 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
1
€ 5,59*
ab € 3,69*
€ 5,24*
4 Tage
477
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,55*
5 Tage
325
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,57*
Lager 1498
434
1
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,68*
2 Tage
434
15
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111, 11357101
ab € 3,35*
Ähnlich
k.A.
42206000
ab € 4,34*
Ähnlich
Talen Tools
32,112, 11357101
ab € 3,55*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,05*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 7,53*
Ähnlich
Talen Tools
32,114, 11357101
ab € 3,89*
Ähnlich
Talen Tools
32,115, 11357101
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.