Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.20 WZ Bohrung 20mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814860
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814860
EAN/GTIN:
     4015448539131
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm

Präzisionskreissägeblatt Außen-Ø 160 mm Zähnezahl 20 WZ Bohrung 20 mm Schnittbreite 2,6 mm Hartmetall PROMAT


hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W) ·
Weitere technische Eigenschaften Anwendungsgebiete: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 20,02*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 20,12*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 14,53*
€ 20,48*
5 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 14,731*
€ 20,651*
Lager 7051
37
1
€ 7,99*
ab € 17,50*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814847
ab € 22,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814849
ab € 23,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814851
ab € 24,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814853
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.