Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.20 WZ Bohrung 20mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000814860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814860
EAN/GTIN:
     4015448539131
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die SchnittgüteZahnform = Wechselzahn (W)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
20 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
20
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,57*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 19,65*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 14,53*
€ 19,94*
5 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 14,671*
€ 20,081*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814847
ab € 22,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814849
ab € 23,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814851
ab € 24,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814853
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.