Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD216mm Z.64-neg.WZ Bohrung 30mm Schnitt-B.3mm HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814853
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814853
EAN/GTIN:
     4015448487807
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD216mm Z.64-neg.WZ Bohrung 30mm Schnitt-B.3mm HM

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte Zahnform = Wechselzahn (W)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
216 mm
Schnittbreite:
3,0 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
64-neg.
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814860
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814847
ab € 22,37*
Ähnlich
PROMAT
4000814849
ab € 23,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814851
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.