Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814493
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814493
EAN/GTIN:
     4015448746041
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 14 PROMAT


HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt ·
Weitere technische Eigenschaften Loch-Ø: 8,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,91*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 4,81*
€ 6,94*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,89*
€ 8,45*
Lager 7051
64
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814492
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814491
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000814497
ab € 4,91*
Ähnlich
PROMAT
4000814494
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000814495
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814496
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814498
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814499
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
4000814500
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.