Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814493
EAN/GTIN:
     4015448746041
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
14
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,83*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 4,81*
€ 6,86*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,87*
€ 8,21*
5 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814492
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814491
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814497
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814494
ab € 4,91*
Ähnlich
PROMAT
4000814495
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814496
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814498
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814499
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
4000814500
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.