Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814491
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814491
EAN/GTIN:
     4015448746027
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 8z
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT

HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
8
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814492
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814493
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814497
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814494
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000814495
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000814496
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814498
ab € 5,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814499
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814500
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.