Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814219
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814219
EAN/GTIN:
     4015448503682
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 315 mm Breite 2,5 mm HSS-Co Bohrungs-Ø 32 mm Z.120 PROMAT


HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle · mit 32 mm Bohrungs-Ø mit 2 Nebenlöchern 11/63, 2 Nebenlöchern 9/50 und 2 Nebenlöchern 8/45 für Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
315 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 103,17*
€ 131,73*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 132,37*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 98,32*
€ 138,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 114,55*
€ 140,90*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 127,74*
€ 156,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814215
ab € 71,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814214
ab € 64,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814217
ab € 98,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814221
ab € 98,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814220
ab € 99,03*
Ähnlich
PROMAT
4000814223
ab € 143,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814216
ab € 70,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814218
ab € 98,32*
Ähnlich
PROMAT
4000814222
ab € 98,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.