Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814219
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814219
EAN/GTIN:
     4015448503682
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form C D.315mm B.2,5mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT

HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
315 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
120
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
8 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814215
ab € 71,19*
Ähnlich
PROMAT
4000814214
ab € 63,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814217
ab € 98,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814221
ab € 98,28*
Ähnlich
PROMAT
4000814220
ab € 98,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814223
ab € 143,74*
Ähnlich
PROMAT
4000814216
ab € 70,81*
Ähnlich
PROMAT
4000814218
ab € 98,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814222
ab € 98,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.