Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,5mm HSS-Co Bohrungs-D.40mm Z.180 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814215
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814215
EAN/GTIN:
     4015448503644
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,5mm HSS-Co Bohrungs-D.40mm Z.180 PROMAT

HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 40 mm mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
275 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
180
Bohrungs-Ø:
40 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
5 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814214
ab € 63,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814217
ab € 98,27*
Ähnlich
PROMAT
4000814221
ab € 98,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814220
ab € 98,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814223
ab € 144,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814216
ab € 70,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814219
ab € 99,00*
Ähnlich
PROMAT
4000814218
ab € 98,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814222
ab € 98,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.